• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0050129 - ST FFlat IP54 950 830PIR Nr

  • Projecteur extérieur START Flood Flat IP54 10W 950lm 830 PIR Noir
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0050129
    • Référence Sonepar : 00021850129
    • EAN : 5410288501291
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteurs Exterieurs - START Flood Flat IP54 10W 950lm 830 PIR Noir

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs LED extérieurs extra-plats avec ou sans capteur PIR. Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger. Pose simple et rapide en applique ou en saillie grâce à l'étrier et au précâblage (1 m) prévus. Flux lumineux jusqu'à 10.000lm (version PIR jusqu'à 5.000lm) pour 137 lm/W d'efficacité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver