• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 3001765 - INS TR IP44 RLED 36° WH NW D

  • Kit Inset IP44 Blanc 345LM 40° 4000K REFLED V2 DIM
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 3001765
    • Référence Sonepar : 00021101765
    • EAN : 8711971017653
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spots encastrés Led - Kit Inset IP44 Blanc 345LM 40° 4000K REFLED V2 DIMMABLE

•Les Atouts de la gamme:

Spot encastré LED orienta ble IP23 ou IP44 - Conforme à la nouvelle norme IP 44 EN 60432-1. Kits IP44. Livré avec lampe RefLED V3 3000K ou 4000K Dimjusqu'à 345lm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver