• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 07U404806INL5000 - DURASTRIP EL 48V 5,6W-m IP20

  • DURASTRIP EL 48V 5,6W-m IP20 4000K 50M
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 07U404806INL5000
    • Référence Sonepar : 00092592323
    • EAN : 8011905923235
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DURASTRIP EL 48V 5,6W/m IP20 4000K 50M

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver