• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1E355690 - MRS.SMITH 12W Ra90 4K FL UP-DW

  • MRS.SMITH 12W Ra90 4K FL UP-DW FE 24V
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1E355690
    • Référence Sonepar : 00092810073
    • EAN : 8050518100732
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MRS.SMITH 12W Ra90 4K FL UP/DW FE 24V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver