• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1E4020DA - MRS.BO 160 12W 35K 180 FE DA

  • MRS.BO 160 12W 35K 180 FE DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1E4020DA
    • Référence Sonepar : 00092832552
    • EAN : 8050518325524
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MRS.BO 160 12W 35K 180° FE DA