• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1E4023EL - MRS.BO 160 8W 30K 90 FE EL

  • MRS.BO 160 8W 30K 90 FE EL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1E4023EL
    • Référence Sonepar : 00092832559
    • EAN : 8050518325593
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MRS.BO 160 8W 30K 90° FE EL