• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T5296 - CORO 18W SP 30K SHORT RA97 FLO

  • CORO 18W SP 30K SHORT RA97 FLOR WHT
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T5296
    • Référence Sonepar : 00092013170
    • EAN : 8007753474869
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5296

De la gamme de produit : Coro

Désignation technique:

  • Coro 18w sp 30k short ra97 flor wht

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • L'efficacité lumineuse (lm) et la consommation électrique de ce luminaire se situent dans la moyenne.
  • Lampe ou luminaire avec un excellent rendu des couleurs. Conçu pour les applications d'éclairage intérieur et extérieur avec un fort besoin de travail de couleur. (Expositions, vitrines et foires)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver