• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6172EL - THREESIXTY 84W D590 U-D OPAL 3

  • THREESIXTY 84W D590 U-D OPAL 3K BLK
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6172EL
    • Référence Sonepar : 00092370660
    • EAN : 8007753706601
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THREESIXTY 84W Ø590 U/D OPAL 3K BLK