• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6201DA - THREESIXTY 48W D590 U-D UGR 4K

  • THREESIXTY 48W D590 U-D UGR 4K GRE DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6201DA
    • Référence Sonepar : 00092370719
    • EAN : 8007753707196
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THREESIXTY 48W Ø590 U/D UGR 4K GRE DA