• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6237EL90 - THREESIXTY 146W RA90 870 U-D O

  • THREESIXTY 146W RA90 870 U-D OPAL 4K GR
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6237EL90
    • Référence Sonepar : 00092805286
    • EAN : 8050518052864
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THREESIXTY 146W RA90 870 U/D OPAL 4K GR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver