• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6270DA90 - THREESIXTY 233W RA90 1150 U-D

  • THREESIXTY 233W RA90 1150 U-D OPAL 3K WH
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6270DA90
    • Référence Sonepar : 00092805351
    • EAN : 8050518053519
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THREESIXTY 233W RA90 1150 U/D OPAL 3K WH

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver