• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - HB2-200DALI - HIBAY 200W 220-240V 4000K 120

  • HIBAY 200W 220-240V 4000K 120 IP65 DALI
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : HB2-200DALI
    • Référence Sonepar : 00092593318
    • EAN : 8011905933180
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HIBAY 200W 220-240V 4000K 120° IP65 DALI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver