• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - HB3-150 - HIBAY LED 150W 220-240V 4000K

  • HIBAY LED 150W 220-240V 4000K 110 IP65
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : HB3-150
    • Référence Sonepar : 00092594130
    • EAN : 8011905941307
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HIBAY LED 150W 220-240V 4000K 110° IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver