• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - HBL12001W - HIBAY LED LINEARE 230V 80W 3K

  • HIBAY LED LINEARE 230V 80W 3K 60d IP65
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : HBL12001W
    • Référence Sonepar : 00092599049
    • EAN : 8011905990497
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HIBAY LED LINEARE 230V 80W 3K 60d IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver