• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - LP6060B1-840HP - LEDPANEL 60X60 50W BACKL 4000K

  • LEDPANEL 60X60 50W BACKL 4000K 230V RA80
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : LP6060B1-840HP
    • Référence Sonepar : 00092597677
    • EAN : 8011905976774
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDPANEL 60X60 50W BACKL 4000K 230V RA80

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver