• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - LP6060P2-840 - LEDPANEL 60X60 60W PLF BCKL 40

  • LEDPANEL 60X60 60W PLF BCKL 4000K RA80 230V
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : LP6060P2-840
    • Référence Sonepar : 00092597289
    • EAN : 8011905972899
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDPANEL 60X60 60W PLF BCKL 4000K RA80 230V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver