• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - T011BX830D2PW - EASY100 SY 112W 830 U-D 2336 W

  • EASY100 SY 112W 830 U-D 2336 WH D2
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : T011BX830D2PW
    • Référence Sonepar : 00092841844
    • EAN : 8050518418448
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EASY100 SY 112W 830 U/D 2336 WH D2