« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Technibel Nibe - N069252 - ELK 9, 230-400V
ELK 9, 230-400V
Fabricant : Technibel Nibe
Réf. fabricant : N069252
Référence Sonepar : 00175000240
EAN : 5901862138854
Description
Appoint électrique en ligne 230V: 4.5 ou 9kW ou 400V: 9kW
•Les Atouts de l'article:
Appoint électrique en ligne 230V : 4,5 ou 9kW / 400V : 9kW