• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - XUM8ANCNM8 - CELLULE PHOTOELEC MINIAT

  • OsiSense XUM - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,3m - conn. M8
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : XUM8ANCNM8
    • Référence Sonepar : 01887906099
    • EAN : 3389119060998
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - mono - miniature plastique - RED mode réflex direct ss arrière-plan - portée >0,3…1 m - NPN - 1O ou 1F prog - 1 connecteur mâle M8 4 broches 3fils - 12...24VCC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver