« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Theben - 1020681 - theLeda B100L blanc 5000K
Projecteur LED theLeda B 100 W blanc
Fabricant : Theben
Réf. fabricant : 1020681
Référence Sonepar : 00073000039
EAN : 4003468101391
Description
Projecteur LED 100W blanc. IP65. 10200 lm. 5000 K. IRC 80; IK 04