« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Theben - 1020682 - theLeda B100L noir 5000K
Projecteur LED theLeda B 100 W noir
Fabricant : Theben
Réf. fabricant : 1020682
Référence Sonepar : 00073000040
EAN : 4003468101407
Description
Projecteur LED 100W noir. IP65. 10000 lm. 5000 K. IRC 80; IK 04