• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - AD15HV - Module aliment. Auto 1/2" DN20

  • Module d'alimentation automatique 1/2" DN20 PN10 multiposition P>70 kW
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : AD15HV
    • Référence Sonepar : 00928005012
    • EAN : 8016615577921
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module d'alimentation automatique multipositions avec disconnecteur BA non contrôlable, Avec régulateur de pression 0,8 à 4 bar - Tmax 65°C et 10 bar max et vannes d'isolement 1/2''M, passage DN20 code usine 580010 Caleffi Thermador

•Les Atouts de l'article:

Module d'alimentation automatique multipositions avec disconnecteur BA non contrôlable, Avec régulateur de pression 0,8 à 4 bar - Tmax 65°C et 10 bar max et vannes d'isolement 1/2''M, passage DN20 code usine 580010 Caleffi Thermador