• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - CBAL33 - Clap. Vanne BALLSTOP 1"1/4

  • Vanne clapet antithermosiphon 1"1/4 FF 20 mbar +110°C
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : CBAL33
    • Référence Sonepar : 00928507746
    • EAN : 8016615005035
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Vanne à sphère 1''1/4 femelle BALLSTOP avec clapet intégré anti thermosiphon hauteur 83 mm température maximale +110 °C pression maximale 16 bar pression d'ouverture 20 mbar

•Les Atouts de l'article:

Vanne à sphère 1''1/4 femelle BALLSTOP avec clapet intégré anti thermosiphon hauteur 83 mm température maximale +110 °C pression maximale 16 bar pression d'ouverture 20 mbar