• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - CT26 - THERMOSTOP 1"1/2F 1"M

  • Clapet THERMOSTOP 1"M ouverture 20mbarpour Circulateur Ø1"1/2M 130°C PN10 bar
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : CT26
    • Référence Sonepar : 00928506379
    • EAN : 3523830015640
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clapet anti thermosiphon THERMOSTOP débrayable pour vidange Thermador, montage_sur circulateurs entrée raccord union1''1/2, sortie 1'' M. Temp max +130°C, Pmax 10 bar ouverture 0,02 bar

•Les Atouts de l'article:

Clapet anti thermosiphon THERMOSTOP débrayable pour vidange Thermador, montage_sur circulateurs entrée raccord union1''1/2, sortie 1'' M. Temp max +130°C, Pmax 10 bar ouverture 0,02 bar