• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermor - 527031 - AURÉA 8kW R32

  • Pompe à chaleur air-eau AURÉA 8kW R32
    • Fabricant : Thermor
    • Réf. fabricant : 527031
    • Référence Sonepar : 00018527031
    • EAN : 3546335270314
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pompe à chaleur air-eau monobloc AURÉA 8kW monophasée R32

•Les Atouts de l'article:

Système Smart Protect pour garantir un fonctionnement optimal et durable de la pompe à chaleur en protégeant l'échangeur à plaques Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil SCOP 35°C = 4,95SCOP 55°C = 3,54 Unité extérieure très silencieuse Design épuré et moderne pour s'adapter au mieux à votre habitation

•Les Atouts de la gamme:

Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière SAV Express Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY START Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C Classe énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C) Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance Nouvelle interface de régulation intuitive Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique

•Quelques mots du fabricant :

La solution pompe à chaleur air-eau monobloc silencieuse et facile à installer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver