• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 42932547 - ECOOS2 SLIM 4400-940 MSRC L12

  • Luminaire pour un montage semi-encastré - ECOOS2 SLIM 4400-940 MSRC L12 MPO BC
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 42932547
    • Référence Sonepar : 00019912008
    • EAN : 9010299120083
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - ECOOS - Luminaire pour un montage semi-encastré 41,3W 4400lm 4000K dim

•Les Atouts de l'article:

Luminaire à LED minimaliste Semi-encastrement dans le plafond avec Optique microprismatique, Puissance du luminaire: 36,8 W, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4330 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 118 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Guidage de la lumière par le biais d’un couplage de la lumière breveté Curved Wave Guide et d’une optique à structure micropyramidale (MPO) multicouche pour la sortie définie du flux avec UGR < 19 et L< 3000 cd/m² à 65° pour les applications avec écran. ; support d’appareillage en profilé d'aluminium extrudé blanc laqué ; luminaire comprenant l'optique et le support d’appareillage ; les caches d'extrémités (disponibles dans différents coloris) et les kits de suspension doivent être commandés séparément. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Test au fil incandescent : 650°C ; Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz Puissance d'émission radio: + 4dBm Dimensions : 1264 x 152 x 48 mm, poids : 6,5 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver