• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 60210817 - SUP2 TRACK U SF ELEC CON-H 48V

  • Jonction d"angle à 90° - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK U SF ELEC CON-H 48V 90° WH
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 60210817
    • Référence Sonepar : 00019729674
    • EAN : 4053167296744
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Jonction d´angle à 90° (électrique) blanc

•Les Atouts de l'article:

Jonction d´angle à 90° (électrique) avec alimentation ; pour le raccordement mécanique et électrique en angle (90°) de deux profilés pour rails conducteurs TBT à encastrer de type SF (bride), avec câble d'alimentation (48 V) ; composé d'un connecteur, du câblage de liaison avec clips à contact, de 3 m de câble d'alimentation et d'un cache ; jonction en tôle d'acier, cache en Polycarbonate (PC) blanc laqué ; poids : 1,3 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver