• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 60211113 - SUPIL-R DF6 2000-930 LDO FL-DB

  • Module montage encastré - SUPERSYSTEM - SUPIL-R DF6 2000-930 LDO FL-DBK LH40 BK
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 60211113
    • Référence Sonepar : 00019742788
    • EAN : 4053167427889
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Module pour montage encastré 25W 2004lm 3000K DALI noir

•Les Atouts de l'article:

Module LED pour montage encastré, de forme compacte et fine pour une installation sans outil dans un plafond en lambris, avec 6 têtes d'éclairage miniature individuelles disposées de manière linéaire, longueur : 218 mm ; distribution lumineuse symétrique extensive et uniforme avec un angle de rayonnement de 60° ; sortie de flux définie ; Distribution lumineuse FLOOD ; réflecteur argenté avec bord décoratif noir ; guidage de la lumière par le biais d’une grille-réflecteur primaire haut de gamme en Polycarbonate (PC), aluminisé, avec une optique à structure micropyramidale MPO+ multicouche, équipement : LED2000-930 ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 2004 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 80 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 90% du flux lumineux ; boîtier en aluminium extrudé, noir thermopoudré ; modèle complet comprenant un module LED et une unité à ballast, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement), montage sur une plaque de support flexible ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage ; Puissance du luminaire: 25 W ; tension secteur : 220-240V / 0/50/60Hz, compatible avec une unité centrale de batterie de 220 Vcc ; Hauteur de lamelles 40 ; montage simple sans outil dans un plafond en lambris à l'aide de clips de fixation ; dimensions : 218 x 59 x 56 mm ; poids : 0,79 kg :Note : Sur demande, possibilité de câblage en dérivation

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver