• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 60211116 - SUPIL-R DI L1250 2500-930 LDO

  • Module montage encastré - SUPERSYSTEM - SUPIL-R DI L1250 2500-930 LDO MPO19 WH
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 60211116
    • Référence Sonepar : 00019742791
    • EAN : 4053167427919
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Module pour montage encastré 30W 2300lm 3000K DALI blanc

•Les Atouts de l'article:

Module LED pour montage encastré, de forme compacte et fine pour une installation sans outil dans un plafond en lambris, longueur : 1266 mm ; distribution lumineuse symétrique extensive et uniforme avec un angle de rayonnement de 60° ; sortie de flux définie ; ; guidage de la lumière par le biais d’une grille-réflecteur primaire haut de gamme aluminisé en Polycarbonate (PC) ; Optique à structure micropyramidale avec une répartition sans éblouissement de l’éclairage selon la norme EN 12464-2011 avec UGR < 19 ; équipement : LED2500-930 ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 2300 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 77 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 80% du flux lumineux ; boîtier en aluminium extrudé, blanc thermopoudré ; modèle complet comprenant un module LED et une unité à ballast, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement), montage sur une plaque de support flexible ; Puissance du luminaire: 30 W ; tension secteur : 220-240V / 0/50/60Hz, compatible avec une unité centrale de batterie de 220 Vcc ; dimensions : 1266 x 38 x 70 mm ; poids : 1,5 kg ; Note : Sur demande, possibilité de câblage en dérivationMontage sans outil dans un plafond en lambris à l'aide de clips de fixation à commander séparément. Pour les plafonds en lambris de construction standard HAUFE, voir les accessoires 60200152 et pour les plafonds en lambris de chauffage et de refroidissement, voir les accessoires 60200153.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver