• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 60211125 - SUPIL-SC DI L1250 2500-940 LDO

  • Module montage apparent - SUPERSYSTEM - SUPIL-SC DI L1250 2500-940 LDO MPO19 WH
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 60211125
    • Référence Sonepar : 00019742800
    • EAN : 4053167428008
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Module pour montage apparent 30W 2400lm 3000K DALI blanc

•Les Atouts de l'article:

Module LED pour montage apparent, de forme compacte et fine, dans le même design que le module à encastrer Supersystem Inline Optique à structure micropyramidale avec une répartition sans éblouissement de l’éclairage selon la norme EN 12464-2011 avec UGR < 19, longueur : 1266 mm ; distribution lumineuse symétrique extensive et uniforme avec un angle de rayonnement de 60° ; sortie de flux définie ; ; guidage de la lumière par le biais d’une grille-réflecteur primaire haut de gamme aluminisé en Polycarbonate (PC) ; équipement : LED2500-940 ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 2400 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 80 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % ; boîtier en aluminium extrudé, blanc thermopoudré ; le convertisseur à LED intégré dans le cache-piton de plafond offre un emplacement central pour l'alimentation (sortie), Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage ; Puissance du luminaire: 30 W ; tension secteur : 220-240V / 0/50/60Hz, compatible avec une unité centrale de batterie de 220 Vcc ; dimensions : 1266 x 38 x 79 mm ; poids : 2,6 kg ; Accessoires au montage (aimant + câble) pour une installation aisée (raccordement électrique + montage final)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver