• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 60714474 - IYON M LED3300-940 LDO AN SP-S

  • Projecteur à LED avec platine de montage - IYON M LED3300-940 LDO AN SP-S WH
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 60714474
    • Référence Sonepar : 00019728953
    • EAN : 4053167289531
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - IYON - Projecteur à LED avec platine de montage 36W 3300lm 4000K DALI blanc

•Les Atouts de l'article:

Projecteur à LED avec platine de montage, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; avec température de couleur stabilisée Essential+ stableWhite ; optimisé pour un éclairage d'accentuation efficace et homogène dans les boutiques et les espaces de vente ; accentuation brillante grâce au réflecteur de précision permettant une répartition photométrique précise ; design compact, intemporel du projecteur, spécialement conçu pour intégrer des modules à LED haute puissance ; refroidissement passif grâce à la gestion innovante de la chaleur ; lampe : 1 36 W ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; gradation de l'intensité lumineuse de 5 à 100 % ; Luminaire / projecteur à distribution intensive spot et réflecteur argenté à symétrie de rotation ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 3300 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 92 lm/W ; durée du vie : 50000 h à 85 % du flux lumineux ; lumière exempte d'UVA et d'IR ; Puissance du luminaire: 36 W ; avec convertisseur, graduable via DALI seulement, dans un boîtier sur platine ; branchement électrique : bornier à 5 pôles ; tension d'alimentation : 220-240 V/ 50/60 Hz ; projecteur orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; corps du projecteur en fonderie d'aluminium, surface : laque microstructurée blanche ; bague avant bloquée par fermeture à baïonnette à l'arrière du corps ; changement simple sans outil du réflecteur et des accessoires ; réflecteur miroité en Polycarbonate (PC) aluminisé, grand brillant, non iridescent pouvant être équipé et changé ; dimensions : 224 x 120 x 314 mm ; poids : 1,2 kgNote : montage en applique autorisé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver