Description
THORN - KATONA - Applique murale à LED 11,7W 1250lm 4000K blanc
•Les Atouts de l'article:
Hublot LED rond avec corps plus profond pour un accès latéral au cablage. Peut être utilisé avec un conduit de Ø 20mm maximum. Flux fixe Driver. Corps : Polycarbonate (PC). Diffuser: opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP66, IK10. Livré avec LED 4 000 K. Adapté à une installation directement sur le mur ou le plafond. Câblage avec repiquage possible pour les câbles jusqu’à 2,5mm².Dimensions : Ø328 x 84 mmPuissance du luminaire: 11,7 WFlux lumineux du luminaire: 1250 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 107 lm/WPoids : 1,47 kg
•Les Atouts de l'article:
Hublot LED rond avec corps plus profond pour un accès latéral au cablage. Peut être utilisé avec un conduit de Ø 20mm maximum. Flux fixe Driver. Corps : Polycarbonate (PC). Diffuser: opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP66, IK10. Livré avec LED 4 000 K. Adapté à une installation directement sur le mur ou le plafond. Câblage avec repiquage possible pour les câbles jusqu’à 2,5mm².Dimensions : Ø328 x 84 mmPuissance du luminaire: 11,7 WFlux lumineux du luminaire: 1250 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 107 lm/WPoids : 1,47 kg