• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96631951 - EQL B 830 HF L1500

  • Réglette pour ligne lumineuse à LED - EQUALINE - EQL B 830 HF L1500
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96631951
    • Référence Sonepar : 00019905386
    • EAN : 9010299053848
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORN - EQUALINE - Réglette pour ligne lumineuse à LED 26,9W

•Les Atouts de l'article:

Réglette Equaline. Driver. Commander séparément le profilé avec le diffuseur, le jeu d’embouts et les accessoires d’installation. Uniquement pour une installation individuelle. Classe électrique I. Luminaire câblé sans halogène. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K.Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.Dimensions : 1497 x 58 x 64 mmPoids : 1,7 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver