• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96632046 - EQL C L3000 LRO SRE FS

  • Canal pour ligne lumineuse à LED - EQUALINE - EQL C L3000 LRO SRE FS
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96632046
    • Référence Sonepar : 00019905486
    • EAN : 9010299054791
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORN - EQUALINE - Canal pour ligne lumineuse à LED 53W 4650lm 4000K

•Les Atouts de l'article:

Profilé Equaline avec cadre mince (FS). Corps : aluminium argent thermopoudré, adapté à une installation dans le placo-plâtre. Installation individuelle ou en continue. Joints visibles entre les optiques. Optique : prismatique (LRO) réduisant la luminance avec UGR<19, en PMMA. Commander séparément la réglette, le jeu d'embout et les accessoires d’installation. Luminaire cablé sans halogène.Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.Dimensions : 3000 x 82 x 88 mmPoids : 6,3 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver