Description
THORNECO - ZOE VARIO - Downlight extra plat de 20 mm. Température de couleur réglable 3000K, 3500K ou 4000K en 1 click sur site. Driver TRIDONIC gradable de 1 à 100 % via DALI-2, DSI et switchDIM. Niveau DC réglable. FONCTION corridor incl
•Les Atouts de l'article:
Encastré décoratif avec surface lumineuse uniforme. Épaisseur du produit de 20 mm seulement : convient à différents types de plafonds. Remplace les downlights conventionnels par 2 x 18 W CFL et permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie. Température de couleur réglable : selon l’application, choix entre blanc chaud (3000 K), blanc neutre (3500 K) et blanc froid (4000 K). Convertisseur TRIDONIC premium (28000654) offrant une plage de gradation de 1 à 100 % via DALI-2, DSI et switchDIM. Niveau DC réglable. Fréquence de l’alimentation de secteur 0/50/60 Hz. Avec CorridorFUNCTION. Adapté également aux systèmes d'éclairage des issues de secours, conformément à la norme EN 50172. Plug&Play avec le kit « Just Emergency E3 », pour un fonctionnement en mode d’urgence durant 3 heures. Dimensions : Ø220 x 26 mm. Corps : aluminium, blanc, finition (RAL9003). Diffuseur : polystyrène. Poids : 0,5 kg.
•Les Atouts de l'article:
Encastré décoratif avec surface lumineuse uniforme. Épaisseur du produit de 20 mm seulement : convient à différents types de plafonds. Remplace les downlights conventionnels par 2 x 18 W CFL et permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie. Température de couleur réglable : selon l’application, choix entre blanc chaud (3000 K), blanc neutre (3500 K) et blanc froid (4000 K). Convertisseur TRIDONIC premium (28000654) offrant une plage de gradation de 1 à 100 % via DALI-2, DSI et switchDIM. Niveau DC réglable. Fréquence de l’alimentation de secteur 0/50/60 Hz. Avec CorridorFUNCTION. Adapté également aux systèmes d'éclairage des issues de secours, conformément à la norme EN 50172. Plug&Play avec le kit « Just Emergency E3 », pour un fonctionnement en mode d’urgence durant 3 heures. Dimensions : Ø220 x 26 mm. Corps : aluminium, blanc, finition (RAL9003). Diffuseur : polystyrène. Poids : 0,5 kg.