• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96635308 - LEO FLEX IP66 300W 840 PC

  • Projecteur LED haute puissance - LEO FLEX IP66 300W 840 PC
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96635308
    • Référence Sonepar : 00019964430
    • EAN : 9010299644305
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORNECO - LEO FLEX - Projecteur asymétrique. Puissance réglable via inter à 100%, 85%, et 70%. Flux max 40000 lm à 133 lm/W. 50 000h L80. IP66. Protection 10 kV. Pré-câblé 1 m. Cellule photoélectrique intégrée. Fonderie d'aluminium gris. V

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED haute puissance avec distribution lumineuse asymétrique, technologie FLEX, IP66, pour des applications à l’extérieur. Puissance du luminaire: 300 W, durée de vie : 50 000 h L80, Flux lumineux global: 40000 lm. Efficacité lumineuse du luminaire: 133 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5, Résistance aux impacts : IK08. Membrane climatique pour la régulation automatique du climat. Protection contre les surtensions de 10 kV. Pré-câblé avec un câble d'alimentation (1 m) et un connecteur permettant un câblage facile et sans outil. Avec cellule photoélectrique réglable intégrée. Classe de corrosion C4. Le produit ne doit pas être installé dans des environnements chlorés. Corps : fonderie d'aluminium (cuivre < 0,1%), gris anthracite (RAL 7016), crosse : acier, gris anthracite. Vasque : verre trempé. Puissance d'entrée réglable sur site en 3 étapes (FLEX1 : 40000 lm (300W), FLEX2 : 35000 lm (250W), FLEX3 : 30000 lm (205W)). Pour les données flex d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Dimensions : 523 x 634 x 72 mm, poids : 13,1 kg.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver