Description
THORNECO - EMMA - Réglette LED Emma Vario Flex 600mm avec flux réglable (1000 à 2000LM) et température de couleur réglable (830/35/40)
•Les Atouts de l'article:
Plafonnier LED avec surface de diffusion uniforme et technologie Vario FLEX, IP20, pour des applications à l’intérieur. Flux lumineux global: 2000 lm. Puissance du luminaire: 16 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000/3500/4000 K, réglable par le biais d’un interrupteur. Durée de vie : 50 000 h @L80. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5, Résistance aux impacts : IK08. La technologie FLEX permet de régler la puissance d'entrée sur site en 3 étapes (FLEX1 : 2000 lm (16W), FLEX2 : 1500 lm (11W), FLEX3 : 1000 lm (8W)). Pour les données flex d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Montage direct au plafond ou à l'aide de supports de montage flexibles pour n'importe quelle distance entre les trous de fixation. Dimensions : 605 x 43 x 53 mm, poids : 0,4 kg.
•Les Atouts de l'article:
Plafonnier LED avec surface de diffusion uniforme et technologie Vario FLEX, IP20, pour des applications à l’intérieur. Flux lumineux global: 2000 lm. Puissance du luminaire: 16 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000/3500/4000 K, réglable par le biais d’un interrupteur. Durée de vie : 50 000 h @L80. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5, Résistance aux impacts : IK08. La technologie FLEX permet de régler la puissance d'entrée sur site en 3 étapes (FLEX1 : 2000 lm (16W), FLEX2 : 1500 lm (11W), FLEX3 : 1000 lm (8W)). Pour les données flex d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Montage direct au plafond ou à l'aide de supports de montage flexibles pour n'importe quelle distance entre les trous de fixation. Dimensions : 605 x 43 x 53 mm, poids : 0,4 kg.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier