• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96635574 - EMMA VARIOFLEX 1200 4000 830/3

  • Plafonnier LED - EMMA VARIOFLEX 1200 4000 830/35/40
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96635574
    • Référence Sonepar : 00019985163
    • EAN : 9010299851635
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORNECO - EMMA - Réglette LED Emma Vario Flex 1200mm avec flux réglable (2000 à 4100LM) et température de couleur réglable (830/35/40)

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier LED avec surface de diffusion uniforme et technologie Vario FLEX, IP20, pour des applications à l’intérieur. Flux lumineux global: 4000 lm. Puissance du luminaire: 30 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 133 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000/3500/4000 K, réglable par le biais d’un interrupteur. Durée de vie : 50 000 h @L80. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5, Résistance aux impacts : IK08. La technologie FLEX permet de régler la puissance d'entrée sur site en 3 étapes (FLEX1 : 4000 lm (30 W), FLEX2 : 3000 lm (22W), FLEX3 : 2000 lm (15W)). Pour les données flex d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Montage direct au plafond ou à l'aide de supports de montage flexibles pour n'importe quelle distance entre les trous de fixation. Dimensions : 1204 x 43 x 53 mm, poids : 0,7 kg.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver