Description
•Les Atouts de l'article:
Unité extérieure multisplit réversible Inverter
Modèle RAS-2M18G3AVG-E
Deux unités intérieures raccordables.
Puissance froid: 5,2kW ; Puissance chaud : 5,6kW
SEER/SCOP : 8,7/4,8
Classe énergétique A+++/A++
Plage de fonctionnement en chauffage jusqu'à -20°C extérieur
Fluide : R32 (pas d'appoint de charge requis)
Longueurs de liaisons frigorifiques : 20m max. par UI, 30m max. au total
Dimensions (HxLxP) : 630 x 800 x 300 mm
Poids : 43kg
Niveau de pression sonore (PV) : 45 dB(A)
Vaste gamme d'unités intérieures compatibles : muraux (standards, design, premium), console, gainable, cassette 600x600.