Description
•Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type Gainable extra-plat
Modèle RAV-HM301SDTY-E
Puissance froid: 2,5kW ; Puissance chaud : 3,4kW
Fluide R32
Classe énergétique jusqu'à A++/A+.
Solution invisible et silencieuse.
Facilité d'intégration : hauteur et profondeur réduites. Dimensions (HxLxP) : 210 x 700 x 450 mm
Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation.
Pompe de relevage intégrée (550mm)
Pression disponible réglable élevée : 50Pa maximum.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.
•Les Atouts de la gamme:
Gamme gainable extra-plat.
Unitè gainable compatible avec fluide R32 et connectable avec les groupes DI et SDI, mono et triphasè, en configuration monosplit ou TWIN. (NB : compatibilitès selon les tailles)
Qautre tailles, de 2,5 à 7,1 kW en froid et de 3,4 à 8 kW en chaud.
Classe ènergètique jusqu'à A++/A+.
Solution invisible et silencieuse.
Facilitè d'intègration : hauteur de 210mm et profondeur de 450mm seulement. Pression disponible règlable : 50Pa maximum.
Pompe de relevage intègrèe.
Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilitè d'installation.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nècessite tèlècommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nècessite tèlècommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sècuritè de fonctionnement : fonction redèmarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Plenum de soufflage disponible en option.
Connectable à une tèlècommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisèe.