• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAV-HM561MUT-E - Cassette 600x600 DI-SDI

  • Cassette 600x600 Ultra-compacte DI-SDI 5,0/5,3kW - R32
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAV-HM561MUT-E
    • Référence Sonepar : 00465800857
    • EAN : 4547808008570
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cassette 600x600 Ultra-compacte 5,0/5,6kW ; R32 ; Façade sans débordement ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Réglages volets individuels ; Option commande filaire, option capteur de présence ;

•Les Atouts de la gamme:

Gamme Cassette MUT.
Unité cassette 600x600 ultra-compacte compatible avec fluide R32 et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, en configuration monosplit ou TWIN.
Trois tailles, de 2,5 à 5,0kW en froid et de 3,4 à 5,6kW en chaud.
Classe énergétique jusqu'à A++/A++.
Façade design blanche et sans débordement des dalles de faux-plafond. Intégration facilitée : 256mm de hauteur seulement. Pompe de relevage intégrée.
Réglage individuel des volets de soufflage avec possibilité de balayage indépendant : confort amélioré.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Option capteur de présence pour ajuster le fonctionnement en cas d'absence d'occupants : économies d'énergie.
Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.



•Quelques mots du fabricant :

52157691

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver