• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TradeForce - 0020990115 - Gants Force Cut 9-L

  • Gants resistants aux coupures. Doublure en HPPE EN388-2016 : 4X42-C. T :9-L
    • Fabricant : TradeForce
    • Réf. fabricant : 0020990115
    • Référence Sonepar : 07914840289
    • EAN : 7630268402891
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gants résistants aux coupures. Doublure en HPPE Protection: Coupures,perforations,abrasion,risques mécaniques. Revêtement mousse de nitrile forte adhérence. Convient en maintenance industrielle. Norme EN388-2016 : 4X42-C. Taille :9/L

•Les Atouts de l'article:

Matériaux de qualité: - Caoutchouc nitrile NBR/ coton et intéreirur avec un revêtement enduit.- Doublés en HPPE pour une résistance aux coupures, perforation et à l'abrasion- Normé EN388-2016 : 4X42C- Confortable

•Les Atouts de la gamme:

Équipements de Protection Individuelle (EPI) Tradeforce – Sécurité et Confort pour les professionnelsPour travailler en toute sécurité, il est essentiel de choisir des équipements de protection individuelle (EPI) fiables et performants. La gamme Tradeforce répond aux besoins des professionnels qui évoluent dans des environnements exigeants, offrant une protection optimale sans compromettre le confort.Gants : Conçus pour garantir une prise en main sécurisée et une protection contre les risques mécaniques, chimiques et thermiques, nos gants sont adaptés à divers secteurs d’activité, de l’industrie au tertiaire.Lunettes de Protection : Offrant une visibilité claire et une protection contre les projections et les risques mécaniques, nos lunettes de protection sont idéales pour les travaux nécessitant une haute précision.Casques Anti-Bruit : Protégez votre audition tout en maintenant une communication efficace grâce à nos casques anti-bruit, conçus pour réduire les nuisances sonores et garantir votre confort tout au long de la journée.Avec les équipements Tradeforce, vous bénéficiez de solutions de protection adaptées, durables et conformes aux normes de sécurité, pour travailler dans les meilleures conditions.

•Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier