• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6184540 - Cflex H1-LM TB 4000-830 ET 03

  • Ligne variable Coriflex 37W 1130mm 3000K 3900lm IP40 on/off argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6184540
    • Référence Sonepar : 00165228179
    • EAN : 4018242281794
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ligne variable - Coriflex - Lentille - argent - ET - 37W - 3900lm - Sym. semi extensif (SM) - IP40 - IK07 - 3 SDCM - (L80/B50) 70.000 h - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED à montage rapide en version ligne continue. Version sous forme de module central pour lignes continues LED. Système optique composé d’un système de réfracteur/réflecteur en PMMA à LED haute puissance, intégrées centriquement. À répartition symétrique semi-extensive des intensités lumineuses. Grand confort visuel grâce à la surface du réfracteur atténuant les contrastes. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3900 lm, puissance raccordée 37 W, rendement lumineux maximale du luminaire 105 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Boîtier externe du module en aluminium extrudé aux surfaces apparentes exactement planes et aux fins rayons d’arête Profil-support situé à l’intérieur, en tôle d’acier. Surface revêtue de gris argenté (RAL 9006). Longueur de module : 1 130 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP40, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK07, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 4.5 kg. Pré-câblé avec 7 conducteurs individuels thermorésistants, 2,5 mm2. Module pouvant être emboîté en une ligne continue, le raccordement électrique se faisant automatiquement. Choix libre du conducteur extérieur toujours possible sans outil, même avec platine-appareillage mise en place. Raccordement à un câble d’alimentation, passé côté plafond via une borne à fiche intégrée 7 pôles jusqu’à 2,5 mm2, possible dans chaque module de ligne continue. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Le marché exige un éclairage sur mesure pour des domaines d’application très variés. Grâce à des modules flexibles, des modules d'angles, des versions avec capteurs, des connecteurs pour projecteurs et des optiques anti-éblouissement à composante directe-indirecte ou directe, la famille Coriflex LED offre de nombreuses possibilités. Ce luminaire convient également à l’éclairage conforme aux normes pour les bureaux et les établissements scolaires ou les universités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver