• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6329540 - Faciella 08 RM1L/500-830 1G1 ET

  • Projecteur Faciella 6W 167mm 3000K 500lm IP65 IK06 on/off anthracite symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6329540
    • Référence Sonepar : 00165230868
    • EAN : 4018242308682
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur - Faciella 08 - Lentille - anthracite - rond - ET - 6W - 500lm - Sym. rotat.semi extensif (RM) - IP65 - IK06 - 4 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 83lm/W - on/off - Montage au plafond/en saillie/en applique

•Les Atouts de l'article:

Projecteur compact pour éclairage d’accentuation. Ce luminaire fait partie d’une série dont les versions couvrent différentes exigences photométriques pour le même design de luminaire Pour un montage direct sur un support ferme. Convient à une fixation dans la terre à l’aide d’un piquet de sol (accessoires). Fixation du candélabre à l’aide d’un collier de serrage en acier inoxydable (accessoires). Plage de serrage Ø 40-130 mm. À répartition à symétrie en rotation semi-extensive des intensités lumineuses. Intensité lumineuse maximale de l’angle de rayonnement 2 x 15°. angle d’éclairage 30°. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Avec systèmes de lentilles LED. Nombre de LED : 3. Flux lumineux du luminaire 500 lm, puissance raccordée 6 W, rendement lumineux maximale du luminaire 83 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 4 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 35 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression. Surface revêtue d'anthracite (DB 703). À effet métallique, haute résistance aux intempéries. Sur demande et sans surcoût, le corps du luminaire peut être réalisé dans les couleurs suivantes : noir texturisé (Akzo Nobel 8118669, analogue à RAL 9005, V5), blanc texturisé (Akzo Nobel 8158870, analogue à RAL 9016, V6), gris texturisé (Akzo Nobel 8129595, analogue à RAL 9006, V7). D’autres variantes de couleur selon RAL ou code couleur DB sont possibles sur demande et moyennant surcoût. Orientable et inclinable, Plage de pivotement 195°, Plage de rotation 360°. Avec verre de fermeture plan, extra clair, 4 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, Indice de protection du compartiment de la lampe: IP65. degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06. Indice de protection du compartiment de la lampe: IP65. Poids: 1.1 kg. Équipé d’un câble d’alimentation 5 000 mm au départ usine. Passages de câble pour câble de raccordement Pg9, Ø 5,5 mm - 10 mm. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le système LED à driver convient à un fonctionnement sur des réseaux à tension continue.. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 1 kV / 2 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Mise en scène d’objets, de surfaces et de bâtiments : grâce à Faciella LED, il n’a jamais été aussi simple d’obtenir un éclairage parfait. Ce projecteur répond à de nombreux besoins d’éclairage dans un design homogène. Performant, éco-énergétique et disponible en plusieurs formats, il se distingue par sa simplicité de mise en œuvre grâce à différents flux lumineux et faisceaux. Son angle d’inclinaison réglable simplifie et accélère l’installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver