• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6342840 - LnStar 70-AM1R/13500-740 6G2C

  • Projecteur Lumena Star 102W 670mm 4000K 13500lm IP66 IK08 on/off CLO (normal)
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6342840
    • Référence Sonepar : 00165231049
    • EAN : 4018242310494
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur - Lumena Star 70 - CLO (normal) - Réflecteur - argent - ET - 102W - 13500lm - 70 - Asym. semi extensif (AM) - IP66 - IK08 - 3 SDCM - asymétrique - (L80/B50) 100.000 h - 132lm/W - on/off - Montage au plafond/en saillie/en applique

•Les Atouts de l'article:

LED-Projecteurs pour illuminations et éclairage de surfaces. Étrier de fixation en acier galvanisé. Avec une optique en aluminium brillanté, à la technique d’éclairage très efficace pour un rendement lumineux maximum et un éblouissement bas. À répartition semi-extensive asymétrique des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de lumière fixes, avec maintien du flux lumineux en fin de vie (CLO). Flux lumineux du luminaire 13500 lm, puissance raccordée 93 W, rendement lumineux maximale du luminaire 145 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire et support de la vitre de fermeture en aluminium moulé sous pression. Verre de fermeture en verre de sécurité simple plan, maintenu dans un cadre support. Joints en caoutchouc synthétique EPDM, sans soufre. Surface revêtue de gris argenté (RAL 9006). Revêtement très résistant aux intempéries. Possibilité d’autres variantes de couleur selon RAL ou code couleur DB. La séparation dimensionnelle du compartiment de raccordement et du système optique se traduit par une gestion thermique optimisée du luminaire. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08. Surface exposée au vent Fw . Poids: 19.8 kg. Platine-appareillage pouvant être enlevée et accrochée sans outil. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le compartiment de raccordement s’ouvre sans outil grâce aux fermetures à levier. Platine-appareillage pouvant être retirée et échangée sans outil. Le compartiment de raccordement est préparé à l’installation de systèmes de gestion d’éclairage. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 6 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Espaces ouverts ou éclairage de façades, Lumena Star LED s'adapte parfaitement à chaque application. Il permet de remplacer des projecteurs conventionnels rapidement et facilement, en conservant le même nombre de points lumineux. La rénovation se fait en un minimum de temps et avec investissement réduit. Grâce à des économies d’énergie élevées (jusqu’à 40 %), à une longue durée de vie et aux faibles coûts de maintenance, Lumena Star LED est rapidement amorti. Ce luminaire se distingue par son optique en aluminium brillanté qui garantit un éclairage agréable et sans éblouissement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver