• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6885940 - Skeo Pura 40-RB8L/1500-830 1G1P ET

  • Applique murale et plafonnier Skeo 25W 400mm 3000K 1500lm IP65 IK07 0 on/off
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6885940
    • Référence Sonepar : 00165237267
    • EAN : 4018242372676
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale et plafonnier - Skeo Pura - Lentille - anthracite - ET - 25W - 1500lm - Lambertien (L) - IP65 - IK07 - 5 SDCM - 0 - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 60lm/W - on/off - Montage en saillie/en applique

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier LED carré pour un montage au mur et au plafond, indice de protection IP65. Grâce aux caractéristiques optiques et techniques de construction de son design, cette applique murale harmonise avec d’autres luminaires pouvant s’utiliser dans un projet. Système optique comprenant 1 module LED et une vitre de fermeture en verre trempé de 4 mm, blanc. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 1500 lm, puissance raccordée 25 W, rendement lumineux maximale du luminaire 60 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps du luminaire constitué de composants en aluminium moulé sous pression et d'un verre de fermeture. Corps du luminaire anodisé, apprêté et au laquage par poudre. Surface revêtue d'anthracite (DB 703). Sur demande et sans surcoût, le corps du luminaire peut être réalisé dans les couleurs suivantes : noir texturisé (Akzo Nobel 8118669, analogue à RAL 9005, V5), blanc texturisé (Akzo Nobel 8158870, analogue à RAL 9016, V6), gris texturisé (Akzo Nobel 8129595, analogue à RAL 9006, V7). D’autres variantes de couleur selon RAL ou code couleur DB sont possibles sur demande et moyennant surcoût. Dimensions (L x l): 400 mm x 400 mm, hauteur du luminaire 40 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK07. Poids: 2.3 kg. Avec appareillage électronique, commutable L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le système LED à driver convient à un fonctionnement sur des réseaux à tension continue.. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 4 kV / 2 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

L'applique murale et plafonnier de forme carrée Skeo Pura LED est extrêmement résistante grâce à des matériaux haut de gamme. Le boîtier et la plaque de montage sont en aluminium moulé sous pression à revêtement multiple, le diffuseur à éclairage homogène est en verre incassable et résistant aux chocs. Et tout cela avec une conception plate inégalée et un langage formel sobre et intemporel.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver