• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7021340 - Skeo Q-B1-80-2 AM8R/700-730 1G1P ET

  • Borne lumineuse Skeo 10,50W 100mm 3000K 700lm IP65 IK07 anthracite asymétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7021340
    • Référence Sonepar : 00165239039
    • EAN : 4018242390397
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Skeo Q - Réflecteur - anthracite - ET - 10,50W - 700lm - 70 - Asym. semi extensif (AM) - IP65 - IK07 - 5 SDCM - asymétrique - (L80/B50) 50.000 h - 67lm/W

•Les Atouts de l'article:

Borne lumineuse LED de section carrée. Avec deux ouvertures de sortie de lumière. Système optique réalisé en technique de réflecteur. À répartition semi-extensive asymétrique des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 700 lm, puissance raccordée 10.5 W, rendement lumineux maximale du luminaire 67 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Boîtier de luminaire en profilé d’aluminium, éléments de fermeture en aluminium moulé sous pression. Avec vis de boîtier en acier inoxydable. Boîtier de luminaire très résistant aux intempéries, revêtement poudré. Couleur anthracite, analogue à DB 703. Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Sur demande et sans surcoût, le corps du luminaire peut être réalisé dans les coloris suivants : Noir texturisé (Akzo Nobel 8118669, analogue à RAL 9005, V5), Blanc texturisé (Akzo Nobel 8158870, analogue à RAL 9016, V6), Gris texturisé (Akzo Nobel 8129595, analogue à RAL 9006, V7). D’autres versions de couleur selon RAL ou code couleur DB sont possibles sur demande et moyennant surcoût. Dimensions (L x l): 100 mm x 100 mm, hauteur du luminaire 800 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK07. Surface exposée au vent Fw 0.080 m2. Poids: 3.1 kg. Avec appareillage électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le système LED à driver convient à un fonctionnement sur des réseaux à tension continue. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 1 kV / 2 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme polyvalente de luminaires Skeo Q LED permet d’éclairer toute la zone proche des bâtiments (les façades, les entrées ou les chemins) en utilisant un design homogène, tout en convaincant par un design rectiligne et par une excellente technique d’éclairage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver