• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7115140 - 8841W-AB2L/850-740 2G2S SKI ET

  • Applique murale et plafonnier 8841 10W 462mm 4000K 1150lm IP65 IK04 0 on/off
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7115140
    • Référence Sonepar : 00165242011
    • EAN : 4018242420117
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale et plafonnier - 8841W - Lentille - anthracite - ET - 10W - 1150lm - 70 - Asym. extensif (AB2L) - IP65 - IK04 - 5 SDCM - 0 - asymétrique - (L80/B50) 80.000 h - 115lm/W - on/off - Montage en saillie/en applique

•Les Atouts de l'article:

Applique murale LED pour extérieur. En version MLT (Technologie Multi Lens), composé de systèmes de lentilles hautement efficaces, résistants aux UV et aux températures extrêmes, en montage quadruple. À répartition asymétrique extensive des intensités lumineuses. D’autres faisceaux sont disponibles pour une adaptation flexible à des tâches d’éclairage personnalisées client. Le montage ultérieur d'un blindage arrière / latéral est possible en tant qu'accessoire à commander séparément. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 1150 lm, puissance raccordée 10 W, rendement lumineux maximale du luminaire 115 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). En profilé d'aluminium extrudé. Surface revêtue d'anthracite (DB 703). Diamètre du luminaire 170 mm, hauteur du luminaire 205 mm. Cylindre de fermeture en PMMA à haute résistante aux chocs, clair. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK04. Poids: 5.0 kg. Avec appareillage électronique, commutable L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 2 kV / 4 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

L’architecture d’un bâtiment ne s’arrête pas à la façade extérieure, elle se poursuit autour du bâtiment. Pendant la journée, l’applique murale 8841W LED souligne le design de l'espace extérieur et lorsqu’il fait nuit, elle facilite l’orientation grâce à son excellent éclairage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver