• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7115340 - 841W-AB14L/850-740 2G2S SKI ET

  • Applique murale et plafonnier 8841 10W 462mm 4000K 1150lm IP65 IK04 0 on/off
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7115340
    • Référence Sonepar : 00165242019
    • EAN : 4018242420193
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - 8841W-AB14L/850-740 2G1S SKI ET

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver