• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7132940 - Solegra WD1 OTA 2600-830 ET

  • Applique murale et plafonnier Solegra 19W WD1 3000K 2500lm IP20 IK06 UGR22
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7132940
    • Référence Sonepar : 00165241080
    • EAN : 4018242410804
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale et plafonnier - Solegra - Disque de recouvrement - blanc - rond - ET - 19W - 2500lm - Lambertien (L) - IK06 - 3 SDCM - WD1 - UGR22 - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 132lm/W - on/off

•Les Atouts de l'article:

Hublot mural/plafonnier hublot LED au format rectiligne et cylindrique. Un cadre profilé couleur (ZP), décliné en option, permet de personnaliser la surface latérale de la vasque. À vasque cylindrique en PMMA translucide. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 22. En combinaison avec l’accessoire optionnel cadre profilé + plaque CDP (ZP..CDP...), l’utilisation comme plafonnier est conforme à la norme EN 12464-1 sur les postes de travail avec équipement à écran de visualisation.. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 2500 lm, puissance raccordée 19 W, rendement lumineux maximale du luminaire 132 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Diamètre de la vasque Ø 400 mm, hauteur du luminaire 121 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 3.0 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Solegra LED flotte sous le plafond tel un grand soleil. Grâce à son éclairage homogène, sans éblouissement et à son design moderne et minimaliste, cette série de luminaires circulaires confère une esthétique particulière à chaque pièce. Une solution idéale pour les zones de créativité, postes de travail informatisés ou espaces de vente.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver